GN425-AL-10-180-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-10-180-RS
Rubix:1864446
Hersteller:425-AL-10-180-RS
EAN:4045525095892



Produktdetails : GN425-AL-10-180-RS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
U-Griffe für Aluminiumgehäuse GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Ausrichtung, selbst bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen auch in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
