K0149.340082 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:C, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.340082
Rubix:326383
EAN:4059245042340



Dokumente
Produktdetails : K0149.340082 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:C, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen