Griff Elesa+Ganter GN 667.2-30-500-NG, Länge: 500 mm
Bügelgriff Aluminium / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 667.2-30-500-NG
Rubix:1866273
Hersteller:667.2-30-500-NG
EAN:4045525107229



Produktdetails : GN667.2-30-500-NG Bügelgriff Edelstahl, Montage von der Rückseite
Das Griffrohr der Schrank-U-Griffe GN 667.2 kann ohne weitere Bearbeitung montiert werden, wodurch Sonderlängen leicht realisiert werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
