Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565-26-160-EL
Rubix:129078
Hersteller:GN 565-26-160-EL
EAN:4045525294851





Produktdetails : GN565-26-160-EL Bügelgriff, eloxiert, Aluminium
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 214 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
160 mm
