GN6335.2-40-M6-E Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Kreuzgriff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.2-40-M6-E
Rubix:92709
Hersteller:GN 6335.2-40-M6-E
EAN:4045525330856





Produktdetails : GN6335.2-40-M6-E Kreuzgriff mit vorstehender Buchse, mit Gewinde-Sackloch
Kreuzgriffe GN 6335.2 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6335) weisen entscheidende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die vorstehende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
