GN5337.4-60-M10 Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff

Sterngriff mit Edelstahl-Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5337.4-60-M10
Rubix:1130604
Hersteller:GN 5337.4-60-M10
EAN:4045525923379
GN5337.4-60-M10 ELESA-Sterngriff mit Edelstahl-Buchse

Technische Zusammenfassung

Länge37 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5337.4-60-M10 Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff


Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.4 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Der verwendete Kunststoff, die matte, etwas raue Oberfläche, aber auch die großen Radien machen diese Sterngriffe sehr "griffsympathisch". Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sie, in Verbindung mit der Edelstahl-Buchse den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64 g
Länge37 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
7,24 exkl. MwSt.
/ Stück
8,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge