K0193.114008 Bogengriff, Form:A, Kunststoff
Bogengriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0193.114008
Rubix:517350
EAN:4059245122844



Dokumente
Produktdetails : K0193.114008 Bogengriff, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt.Ausführung: mattschwarz.Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 brüniert, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0193.110006 und K0193.210006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.
Bogengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 174 g |
|---|---|
| Länge | 177 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage