DIN99-80-B10-L-NI Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Edelstahl
Kegelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-80-B10-L-NI
Rubix:362511
Hersteller:DIN 99-80-B10-L-NI
EAN:4045525421608





Produktdetails : DIN99-80-B10-L-NI Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Edelstahl
Kegelgriffe, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
