K0280.4210 Spanngriff, hoch, Form:K, Kunststoff
Spanngriffe hoch mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0280.4210
Rubix:331126
EAN:4059245122066



Dokumente
Produktdetails : K0280.4210 Spanngriff, hoch, Form:K, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing.Hinweis: SYMPA TOUCH Spanngriffe hoch sind in 2 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Spanngriff hoch
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
|---|---|
| Länge | 55,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage