GN5337-85-M16-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Sterngriff mit Messing-Buchse, Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337-85-M16-E
Rubix:94737
Hersteller:GN 5337-85-M16-E
EAN:4045525281462





Produktdetails : GN5337-85-M16-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Länge | 54 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 85 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
