DIN99-100-M12-N Kegelgriff, schräg mit Gewinde, Stahl brüniert

Kegelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 99-100-M12-N
Rubix:93487
Hersteller:DIN 99-100-M12-N
EAN:4045525420649
DIN99-100-M12-N Kegelgriff schräg

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN99-100-M12-N Kegelgriff, schräg mit Gewinde, Stahl brüniert


Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht141 g
Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
7,72 exkl. MwSt.
/ Stück
9,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge