DIN6336-KT-50-M10-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-50-M10-D
Rubix:92881
Hersteller:DIN 6336-KT-50-M10-D
EAN:4045525335226





Produktdetails : DIN6336-KT-50-M10-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Kunststoff
Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
