GN5337.2-32-M5-E Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff

Sterngriff Kunststoff, Buchse Messing/Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5337.2-32-M5-E
Rubix:92016
Hersteller:5337.2-32-M5-E
GN5337.2-32-M5-E Sterngriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge23 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5337.2-32-M5-E Sterngriff mit Abdeckkappe, Kunststoff


Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Länge23 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser32 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
1,31 exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge