Referenzen
Elesa+Ganter:GN 725-132-M5
Rubix:987286
Hersteller:GN 725-132-M5
EAN:4045525881761



Produktdetails : GN725-132-M5 Bügelgriff Elesa
Bügelgriffe GN 725 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Länge | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 132 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
