GN5339-60-M12-OR Dreikantgriff, orange, Kunststoff
Dreikantgriffe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5339-60-M12-OR
Rubix:356805
Hersteller:GN 5339-60-M12-OR
EAN:4045525283374





Produktdetails : GN5339-60-M12-OR Dreikantgriff, orange, Kunststoff
Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Länge | 41 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std