GN6336.1-40-B6-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriff Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.1-40-B6-C
Rubix:100213
Hersteller:6336.1-40-B6-C
EAN:4045525336353





Produktdetails : GN6336.1-40-B6-C Sterngriff mit vorstehender Buchse, mit Sackloch
Sterngriffe GN 6336.1 mit vorstehender Stahlbuchse (Grundmaße wie DIN 6336) weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Länge | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen