K0253.1020890 Griffkugel, GR.2, Biopolymer
Griffkugeln Biopolymer mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0253.1020890
Rubix:3745280
EAN:4059245220465



Dokumente
Produktdetails : K0253.1020890 Griffkugel, GR.2, Biopolymer
Werkstoff: Biopolymer, Buche. Buchse Stahl 5.8Ausführung: Buchse verzinkt und blau chromatiert. Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.Bestellbeispiel: K0253.10106143Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen Wäldern in Deutschland. PEFC-zertifiziert (garantiert, dass Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen).Merkmale: Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit). Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten). Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar). Gute Beständigkeit gegen starke Säuren u. Laugen. Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage