K0139.05 Rändelmutter mit Schnellspannfunktion, Vergütungsstahl
Schnellspann-Rändelmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0139.05
Rubix:128936
EAN:4059245036660



Dokumente
Produktdetails : K0139.05 Rändelmutter mit Schnellspannfunktion, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: vergütet und brüniert.Bestellbeispiel: K0139.08Hinweis: Schnellspann-Rändelmuttern finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Schnellspann-Rändelmutter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std