GN528.2-PA-160-SW Bügelgriff für Senkschrauben, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.2-PA-160-SW
Rubix:989893
Hersteller:GN 528.2-PA-160-SW
EAN:4045525881631

Produktdetails : GN528.2-PA-160-SW Bügelgriff für Senkschrauben, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 28 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
