GN3663-42-M8-40-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-42-M8-40-2
Rubix:1862944
Hersteller:3663-42-M8-40-2
EAN:4045525094499



Produktdetails : GN3663-42-M8-40-2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Rändelschrauben GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Wird im Uhrzeigersinn gedreht, löst das mechanische Drehmomentsystem des Rändelknopfs ein zusätzliches Einrasten aus, sobald das angegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen erforderliche Drehmoment hingegen wird stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
