Griff Elesa+Ganter DIN 6336-AL-50-M8-D-PL, Länge: 32 mm
Sterngriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-50-M8-D-PL
Rubix:92860
Hersteller:DIN 6336-AL-50-M8-D-PL
EAN:4045525333994





Produktdetails : DIN6336-AL-50-M8-D-PL Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium poliert
Sterngriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
