Referenzen
Elesa+Ganter:GN 4534-54-M8
Rubix:794763
Hersteller:4534-54-M8



Produktdetails : GN4534-54-M8 Rändelgriff, Softline, Kunststoff
Die Softline-Ummantelung der Kontaktfläche von Rändelgriffen GN 4534 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Verwendung von Softline-Rändelgriffen empfiehlt sich besonders, wenn oft oder stark gespannt werden muss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 54 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
