GN425-12-250-BT Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl

Bügelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-12-250-BT
Rubix:1864423
Hersteller:425-12-250-BT
EAN:4045525095700
GN425-12-250-BT Bügelgriff, Brüniert

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-12-250-BT Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl


Schrank "U"-Griffe GN 425.6 Ø 8 and Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung, selbst bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Die verchromte Ausführung ist nur bedingt für den Außeneinsatz geeignet. Der Ausführung in Edelstahl sollte der Vorzug gegeben werden. Der Herstellungsprozess (Biegen) erlaubt die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode83024900
7,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen