K0682.412 Kreuzgriff, Form:E, Grauguss
Kreuzgriffe aus Grauguss, kunststoffbeschichtet nach DIN 6335 Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0682.412
Rubix:147075
EAN:4059245041664



Dokumente
Produktdetails : K0682.412 Kreuzgriff, Form:E, Grauguss
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 200. | AUSFÜHRUNG: kunststoffbeschichtet. | HINWEIS: Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 199 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen