Referenzen
Elesa+Ganter:GN 423-12-235-A-ESS
Rubix:1129681
Hersteller:GN 423-12-235-A-ESS
EAN:4045525922396



Produktdetails : GN423-12-235-A-ESS Gerätegriff, Montage von der Rückseite
Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt. Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse. Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen. Dank der mitglieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Länge | 235 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen