K0683.12 Kreuzgriff mit Schnellspannfunktion, Grauguss
Schnellspann-Kreuzgriffe aus Grauguss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0683.12
Rubix:154075
EAN:4059245042180



Dokumente
Produktdetails : K0683.12 Kreuzgriff mit Schnellspannfunktion, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 300.Ausführung: gleitgeschliffen.Bestellbeispiel: nlm 06190-08Hinweis: Schnellspann-Kreuzgriffe finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
SCHNELLSPANN-KREUZGRIFF GG
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 179 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen