Bundjacke Germant 5720500020K100, Größe: M | Farbe: Schwarz
Steppjacke XIRIDIUM2 G5720
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:5720500020K100
Rubix:2688476
EAN:4251395706251
Produktdetails : STEPPJACKE XIRIDIUM2 G5720 MARINE GR.M PP6126047M, 101% PES, Wärmefutter Warnschutzparka G5720
Komfortabel und funktionell
● Material: 100 % Polyester, Steppfutter wattiert
● Gewicht: 270 g/m²
● Frontreißverschluss bis zum Kragen
● 1 innenliegende Brusttasche rechts, mit Klettverschluss
● Ärmelsaum mit Gummibündchen
● Zum Einzippen in Parka XIRIDIUM 2 G5720
● Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 100 % Polyester, Steppfutter wattiert
● Gewicht: 270 g/m²
● Frontreißverschluss bis zum Kragen
● 1 innenliegende Brusttasche rechts, mit Klettverschluss
● Ärmelsaum mit Gummibündchen
● Zum Einzippen in Parka XIRIDIUM 2 G5720
● Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
marine, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | m |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,40 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

