Referenzen
Fischer:542993
Rubix:3833873
Hersteller:D-S 12,0 x 135/200
EAN:4048962301649




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 200 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
Produktdetails : D-S 12.0X135/200 Steinbohrer
Universeller Steinbohrer zum Schlag- und Drehbohren in Mauerwerk und Naturstein
• 130° Hartmetallschneide sorgt für eine hohe Standzeit
• Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
• Spezielle Wendelgeometrie für eine optimale Bohrmehlabfuhr
Steinbohrer mit Hartmetallplatte nach DIN 8039, rollgewalzt. Die 130° Hartmetallschneide sorgt für eine hohe Standzeit und garantiert eine hohe Hitzebeständigkeit.
Funktion:
• Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
Stärken
• Extrem hitzebeständige Hartmetallschneide für eine lange Lebensdauer
• Qualitätsstahl mit hoher Bruchfestigkeit
• Spezielle Wendelgeometrie für einen optimalen Bohrmehlabtransport
Anwendungen
• Stein
• Kalksandstein
• Mauerwerk
• Naturstein
• Gipskartonplatten
• Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 200 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 135 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage