3210030990 Stehleiter Alu 4x12 Spr. 7,00 m nivello-Fuß
Stehleiter Alu 4x12 Spr. 7,00 m nivello-Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:33048
Rubix:2905083
Produktdetails : 3210030990 Stehleiter Alu 4x12 Spr. 7,00 m nivello-Fuß
- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Höhenverstellbar von Sprosse zu Sprosse mit wenigen Handgriffen
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.673,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.990,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



