3210032985 Teleskl. ZAP Telm. S 5 Spr.Plattfohöh 1,34 m Arbhö 3,34 m
3210032985 Teleskl. ZAP Telm. S 5 Spr.Plattfohöh 1,34 m Arbhö 3,34 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210032985, 30613438
Rubix:2916110
Produktdetails : 3210032985 Teleskl. ZAP Telm. S 5 Spr.Plattfohöh 1,34 m Arbhö 3,34 m
Aluminium-Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S• Für Arbeiten in bis zu 5,15 m Höhe Entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeit in der Höhe. Einfache Höhenverstellung von 0,81 bis 3,15 m nach dem selbstarretierenden Schiebeleiterprinzip. Durch die Höhenverstellung ist die Plattformleiter flexibel einsetzbar. Große Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile. • Maximale Arbeitssicherheit und komfortabler Stand Große Standfläche 0,67x0,44 m. Zusätzliche Sicherheit durch Geländer und Knieleiste. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Auswechselbare, rutschsichere Kunststoffschuhe. • Benutzerfreundliche Handhabung Durch zwei Laufrollen sehr einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand. Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt. Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt. Entspricht der neuen Europäischen Norm DIN EN 131-7. • Kompakte Abmessungen Leiter wird zusammengeklappt für einfachen Transport und platzsparende Einlagerung. ZAP Teleskop-Plattformleiter Mit wenigen Handgriffen an jedem Ort einsatzbereit: Arretierung lösen, Höheneinstellung, aufklappen, einrasten, ausklappen der Ausleger, auch im aufgeklappten Zustand verfahrbar, zusammengeklappt verfahrbar, platzsparen zusammenklappbar. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S • Für Arbeiten in bis zu 5,15 m Höhe Entwickelt nach den neuesten EU-Richtlinien für Arbeit in der Höhe. Einfache Höhenverstellung von 0,81 bis 3,15 m nach dem selbstarretierenden Schiebeleiterprinzip. Durch die Höhenverstellung ist die Plattformleiter flexibel einsetzbar. Große Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile. • Maximale Arbeitssicherheit und komfortabler Stand Große Standfläche B 0,67xT 0,44 m. Zusätzliche Sicherheit durch Geländer und Knieleiste. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Auswechselbare, rutschsichere Kunststoffschuhe. • Benutzerfreundliche Handhabung Durch zwei Laufrollen sehr einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand. Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt. Sehr einfacher Aufbau – Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt. Entspricht der neuen Europäischen Norm DIN EN 131-7. • Kompakte Abmessungen Leiter wird zusammengeklappt für einfachen Transport und platzsparende Einlagerung. ZAP Teleskop-Plattformleiter Mit wenigen Handgriffen an jedem Ort einsatzbereit: Arretierung lösen, Höheneinstellung, aufklappen, einrasten, ausklappen der Ausleger, auch im aufgeklappten Zustand verfahrbar, zusammengeklappt verfahrbar, platzsparen zusammenklappbar. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.619,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.926,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

