167.012-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø10mm
Steckverschraubung 45° Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:167.012-10
Rubix:340712
Hersteller:109240
EAN:4047322198158




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 außen |
Dokumente
Produktdetails : 167.012-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, G1/2 außen, Ø10mm
Steckverschraubung 45° Blaue Serie , drehbar, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/2 außen |
| Profil | 45° winkel (steckfitting) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | steckverschraubung 45° (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage