RL.NANO1 Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl
Steckschlüsselkasten 1/4" 6-fach metrisch - RL.NANO1
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:RL.NANO1
Rubix:1568663
EAN:3148519041736




Produktdetails : RL.NANO1 Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl
Das RL.NANO1 Set von Facom ist ein kompaktes und umfassendes Sortiment aus hochwertigen Stecknüssen und Bits, das sich durch seine hervorragende Verarbeitungsqualität und Vielseitigkeit auszeichnet. Sofort einsatzbereit, erfüllt es die täglichen Anforderungen von Technikern und Handwerkern, die ein zuverlässiges, langlebiges und leicht zu transportierendes Werkzeug benötigen.
Eigenschaften:
Dieses Set bietet eine praktische All-in-One-Lösung für Schraub- und Befestigungsarbeiten an unterschiedlichen Schrauben- und Bolzentypen. Enthalten ist eine leistungsstarke, dichte 1/4"-Knarre, die eine optimale Drehmomentübertragung sowie eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen, gewährleistet. Die metrischen 6-Kant-Stecknüsse ermöglichen ein präzises Ansetzen ohne die Schraubenköpfe zu beschädigen. Die enthaltenen Bits decken eine große Bandbreite an Profilen ab, darunter Pozidriv®, Phillips®, Resistorx®, Schlitz und Innensechskant, für maximale Flexibilität bei gängigen Anwendungen. Ergänzt wird das Set durch Verlängerungen, ein Kardangelenk und einen kurzen Schraubendrehergriff, um auch in engen Arbeitsbereichen mit hoher Bewegungsfreiheit arbeiten zu können.
Spezifikationen:
• 1 x 1/4" Hochleistungs-Knarre, abgedichtet (RL161)
• 10 x 1/4" Stecknüsse, metrisch, 6-kant: 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 21 x 1/4" Bits, Länge 25 mm: PZ1 – PZ2 – PZ3; PH1 – PH2 – PH3; F45 – F65 – F80; TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40; Innensechskant 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0
• 1 x Stecknussadapter 1/4" (ECR)
• 1 x Kardangelenk 1/4" (R240A)
• 1 x Stecknussadapter mit Sicherungsring (R235)
• 1 x Kurzer Schraubendrehergriff 1/4" (R236C)
• 1 x Verlängerung 1/4", Länge 55 mm (R209)
• 1 x Verlängerung 1/4", Länge 100 mm (R210)
• 1 x Leerkoffer (BVNANO)
Markeninformationen:
Facom ist seit 1918 eine renommierte französische Marke für Handwerkzeuge. Bekannt für die Robustheit und Präzision ihrer Produkte, entwickelt sie innovative Lösungen für Profis aus Industrie, Automobiltechnik und Wartung. Mit tausenden Referenzen zählt Facom zu den führenden Akteuren im europäischen Werkzeugmarkt.
Eigenschaften:
Dieses Set bietet eine praktische All-in-One-Lösung für Schraub- und Befestigungsarbeiten an unterschiedlichen Schrauben- und Bolzentypen. Enthalten ist eine leistungsstarke, dichte 1/4"-Knarre, die eine optimale Drehmomentübertragung sowie eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen, gewährleistet. Die metrischen 6-Kant-Stecknüsse ermöglichen ein präzises Ansetzen ohne die Schraubenköpfe zu beschädigen. Die enthaltenen Bits decken eine große Bandbreite an Profilen ab, darunter Pozidriv®, Phillips®, Resistorx®, Schlitz und Innensechskant, für maximale Flexibilität bei gängigen Anwendungen. Ergänzt wird das Set durch Verlängerungen, ein Kardangelenk und einen kurzen Schraubendrehergriff, um auch in engen Arbeitsbereichen mit hoher Bewegungsfreiheit arbeiten zu können.
Spezifikationen:
• 1 x 1/4" Hochleistungs-Knarre, abgedichtet (RL161)
• 10 x 1/4" Stecknüsse, metrisch, 6-kant: 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 21 x 1/4" Bits, Länge 25 mm: PZ1 – PZ2 – PZ3; PH1 – PH2 – PH3; F45 – F65 – F80; TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40; Innensechskant 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0
• 1 x Stecknussadapter 1/4" (ECR)
• 1 x Kardangelenk 1/4" (R240A)
• 1 x Stecknussadapter mit Sicherungsring (R235)
• 1 x Kurzer Schraubendrehergriff 1/4" (R236C)
• 1 x Verlängerung 1/4", Länge 55 mm (R209)
• 1 x Verlängerung 1/4", Länge 100 mm (R210)
• 1 x Leerkoffer (BVNANO)
Markeninformationen:
Facom ist seit 1918 eine renommierte französische Marke für Handwerkzeuge. Bekannt für die Robustheit und Präzision ihrer Produkte, entwickelt sie innovative Lösungen für Profis aus Industrie, Automobiltechnik und Wartung. Mit tausenden Referenzen zählt Facom zu den führenden Akteuren im europäischen Werkzeugmarkt.
Stärken
• Sehr umfassendes Set, geeignet für zahlreiche Schraubprofile
• Leistungsstarke, abgedichtete Knarre für intensiven und präzisen Einsatz
• Hochwertige Bits mit langer Lebensdauer
• Zubehör für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
• Kompakt und leicht auf jeder Baustelle zu transportieren
• Kompatibel mit den gängigsten Schraubenprofilen am Markt
• Leistungsstarke, abgedichtete Knarre für intensiven und präzisen Einsatz
• Hochwertige Bits mit langer Lebensdauer
• Zubehör für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
• Kompakt und leicht auf jeder Baustelle zu transportieren
• Kompatibel mit den gängigsten Schraubenprofilen am Markt
Anwendungen
Dieses Set ist ideal für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten in der Industrie, im Automobilbereich sowie in der Elektrotechnik. Es ist besonders geeignet für mobile Techniker, Handwerker und professionelle Mechaniker, kann sowohl in der Werkstatt als auch direkt vor Ort eingesetzt werden und ermöglicht dank der Verlängerungen, des Kardangelenks und des kompakten Griffs präzise Arbeiten, auch in beengten Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 833 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x200x110 mm |
| Gewicht der Verpackung | 833 g |
| Anzahl Elemente | 38 |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Modell | rl.nano1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen