RB 28 S 898103 Steckschlüsselsatz-Garnitur 1/4'' 28-Teilig Metrisch/Zoll

RB 28 S - 1/4" SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ (MM & INCH) - 28-TEILIG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6868830
Roebuck:898103
Rubix:3506288
Hersteller:898103
EAN:3660338514425
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente28
Antriebsvierkant1/4 ''

Dokumente

Produktdetails : RB 28 S 898103 Steckschlüsselsatz-Garnitur 1/4'' 28-Teilig Metrisch/Zoll


Der Roebuck RB 28 S Steckschlüsselsatz ist die ideale Wahl für Profis, die mit Schraubverbindungen unterschiedlicher Größen arbeiten. Dieses kombinierte Set enthält sowohl metrische als auch zöllige Sechskant-Stecknüsse, was eine maximale Vielseitigkeit gewährleistet. Dank der erstklassigen Verarbeitung und der lebenslangen Garantie bietet dieses Set eine langlebige und zuverlässige Lösung für den täglichen Einsatz.

Eigenschaften:
Durchdachtes Design und hochwertige Materialien – das ist das Versprechen dieses rutschfesten Bi-Material-Koffers mit Metallverschluss. Die Werkzeuge bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl, was eine hervorragende Widerstandsfähigkeit garantiert.
Im Inneren sorgt eine zweifarbige Schaumeinlage für eine schnelle Identifikation fehlender Werkzeuge und eine optimale Organisation. Der 72-Zahn-Umschaltknarre mit flachem Profil ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen, während die gerändelten Stecknüsse eine sichere und angenehme Handhabung gewährleisten.
Dank der enthaltenen metrischen und zölligen Stecknüsse lassen sich problemlos europäische, britische und US-amerikanische Maschinen und Bauteile montieren oder demontieren.
Das Set ist durch die Roebuck-Garantie abgedeckt – defekte oder beschädigte Werkzeuge werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 28
• Kofferabmessungen: 300 × 195 × 65 mm
• Vierkantantrieb: 1/4"
• 12 metrische Sechskant-Stecknüsse: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• 9 zöllige Sechskant-Stecknüsse: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”
• Zubehör:
o 1 Umschaltknarre 1/4" mit 72 Zähnen
o 1 Verlängerung 75 mm
o 1 flexible Verlängerung 150 mm
o 1 Kardangelenk
o 1 Gleitgriff
o 1 Schraubendrehergriff
o 1 Bit-Adapter 1/4"
• Übersichtliche Beschriftung der Werkzeuge auf dem Kofferdeckel zur schnellen Identifikation
• Material: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Lebenslange Garantie

Markeninformationen:
Seit über 190 Jahren steht Roebuck für höchste Qualität und Fachkompetenz. Mit einem breiten Sortiment an innovativen und langlebigen Werkzeugen hat sich die Marke als verlässlicher Partner für Wartungs- und Industrietechniker etabliert. Heute vertrauen mehr als 26.000 Kunden in Europa auf Roebuck, insbesondere in den Branchen Pharma, Automobil und Lebensmittelindustrie. Die konsequente Forschung, Entwicklung und strenge Qualitätskontrollen machen Roebuck zur ersten Wahl für Profis.

Stärken

• Kompakter und gut organisierter Koffer für eine effiziente Aufbewahrung
• Schnelle Identifikation der Werkzeuge dank zweifarbiger Schaumeinlage
• Lebenslange Garantie für kostenlose Reparatur oder Ersatz bei Defekten
• Metrische und zöllige Stecknüsse für höchste Flexibilität bei internationalen Anwendungen
• Robuster Chrom-Vanadium-Stahl für maximale Haltbarkeit

Anwendungen

Der RB 28 S Steckschlüsselsatz ist ein vielseitiges Werkzeug für verschiedene Branchen und Anwendungen:
• Industrielle Wartung: Ideal für Maschinenreparaturen in Produktionsanlagen
• Automobiltechnik: Perfekt für Arbeiten an Fahrzeugen mit metrischen und zölligen Schraubverbindungen
• Elektromechanik: Praktisch für die Instandhaltung elektrischer und mechanischer Systeme
• Reparaturen an Maschinen und Geräten aus Europa, Großbritannien und den USA
• Mobiler Einsatz: Kompakt und leicht zu transportieren – ideal für Serviceeinsätze vor Ort

Dieses hochwertige und vielseitige Steckschlüssel-Set ist die perfekte Lösung für Profis, die eine langlebige und flexible Werkzeuglösung für internationale Anwendungen suchen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente28
Antriebsvierkant1/4 ''
66,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,58 € inkl. MwSt.