JL.DBOX112PB Steckschluessel-Set 3/8Z D-Box, 18-tlg
Facom 12 Punkt Metrischer Steckschlüsselsatz Erkennungsbox
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:JL.DBOX112PB
Rubix:3717019
EAN:3148519234541

Produktdetails : JL.DBOX112PB Steckschluessel-Set 3/8Z D-Box, 18-tlg
Steckschlüssel-Set 3/8" in der D-BOX 18-tlg
Produktstärken:
Festigkeit: Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stossfest und chemikalienbeständig
„Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stössen und Kratzern für das Arbeitsumfeld
Zeitersparnis: Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert
Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie
Erkennen fehlender Werkzeuge = erhöhte Sicherheit
Produktstärken:
Festigkeit: Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stossfest und chemikalienbeständig
„Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stössen und Kratzern für das Arbeitsumfeld
Zeitersparnis: Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert
Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie
Erkennen fehlender Werkzeuge = erhöhte Sicherheit
Stärken
Enthält Standard-Steckschlüsseleinsätze und eine Antriebsverlängerung
Beständig gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel in der Werkstatt
Lieferung im hochwertigen Koffer mit den Maßen 50 x 124 x 280 mm
Die Steckschlüsseleinsätze bleiben sicher in ihren Schlitzen und bleiben an ihrem Platz, auch wenn der Koffer umgestoßen wird
Beständig gegen die meisten Chemikalien und Lösungsmittel in der Werkstatt
Lieferung im hochwertigen Koffer mit den Maßen 50 x 124 x 280 mm
Die Steckschlüsseleinsätze bleiben sicher in ihren Schlitzen und bleiben an ihrem Platz, auch wenn der Koffer umgestoßen wird
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 18 |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Modell | dbox |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage