6868837 Steckschlüsselsatz 1/2'' 17-teilig

Set mit ratsche und nüssen 1/2" – 17 teile

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:6868837
Rubix:2011414
6868837 Steckschlüsselsatz 1/2" 17-teilig

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente17
Antriebsvierkant1/2 ''

Dokumente

Produktdetails : 6868837 Steckschlüsselsatz 1/2'' 17-teilig


DIN 3122 / 3123
Inhalt:Satz mit 17 Stecknüssen und Zubehör 1/2'':Chrom-Vanadium-StahlSemi-satiniertes, mittelpoliertes Finish mit mittigen RippenZwölfkant-Stecknüsse 13 Stecknüsse Zwölfkant 1/2'':10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm4 Zubehörteile für Bits 1/2'':Ratsche 1⁄2''Verlängerung 125 mm für Bit 1/2''Verlängerung 250 mm für Bit 1/2''Adapter 1/2''

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente17
Antriebsvierkant1/2 ''
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

RB 25 M 897508 SET 25 TEILIG Werkzeug Bit-Sortiment 1/2" Antrieb mit Ratsche
  • roebuck:897508
  • rubix:3321062
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
110,14 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite