6868829 Steckschlüsselsatz 1/4'' 18-teilig

Satz 1/4"-Antriebsbuchsen, 18-teilig, metrisch mit Ratsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:6868829
Rubix:2011410
6868829 Steckschlüsselsatz 1/4" 18-teilig

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente18
Antriebsvierkant1/4 ''

Produktdetails : 6868829 Steckschlüsselsatz 1/4'' 18-teilig


DIN 3122 / 3123
Inhalt:12 Stück 1/4"-Steckschlüsseleinsatz und Zubehör:Chrom-Vanadium.
Halbsatin, halbpoliert.
Sechskant-Steckschlüsseleinsätze .
12 1/4"-Steckschlüsseleinsätze :4 - 4,
5 - 5 - 5,
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mmZubehör:1/4"-Ratschengriff mit Schnellentriegelung 75 mm Verlängerung mit GriffFlexible Verlängerung 150 mm Bit 112 mm Gleit-Knebelgriff

Nicht vertragsgemäßes Bild

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente18
Antriebsvierkant1/4 ''
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

RB 48 S 897504 SET 48 TEILIG Werkzeug Bit-Sortiment 1/4" Antrieb mit Ratsche
  • roebuck:897504
  • rubix:3321060
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
67,37 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite