RB 69 M 897510 SET 69 TEILIG Steckschlüsselsatz 1/4'' und 1/2'' 69-Teilig

Steckschlüssel-Satz RB 69 M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:897510
Rubix:3321063
EAN:3660338498497
RB 69 M 897510 SET 69 TEILIG Werkzeug Bit-Sortiment 1/4" & 1/2" Antrieb mit Ratsche

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente69
Antriebsvierkant1/4 - 1/2 ''

Dokumente

Produktdetails : RB 69 M 897510 SET 69 TEILIG Steckschlüsselsatz 1/4'' und 1/2'' 69-Teilig


PRAXIS: Zeichnung des Inhalts auf der Oberseite des Koffers sowie zweifarbige Schaumstoffeinlage zur einfachen Identifizierung der fehlenden Teile.
ROBUST: Bi-Material-Koffer für zusätzliche Haltbarkeit und um ein Verrutschen des Koffers zu verhindern sowie Metallverschlüsse für sicheren Verschluss.
EINFACHE LAGERUNG: Schaumstoff mit voreingestelltem Platz für jedes Element und einem Stabilisator unter dem Koffer für die vertikale Lagerung.
MOBIL: Bi-Material-Griff für mehr Komfort beim Transport.
FÜR SCHWER ERREICHBARE BEREICHE: Ratsche mit 72 Zähnen und schlankem Kopf.
EINFACH ZU BENUTZEN: Chrom-Vanadium-Einsätze mit Rändelung für bessere Griffigkeit.
KOMFORT: Ergonomische Griffe für Komfort bei längerem Gebrauch.
PROFESSIONELLE QUALITÄT: Wir testen alle ROEBUCK-Produkte nach den höchsten Industriestandards und bieten eine lebenslange Garantie für Reparatur oder Ersatz.
Satzinhalt 1/4":
- 11 Sechskant-Einsätze (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm)
- 1 Kardangelenk
- 1 Verlängerungsstange (75mm)
- 1 Spinnergriff
- 1 Kupplungsstück (1/4" Dr. auf 1/4" Sechskant)
- 22 Bits: PH (1-2-3), PZ (1-2-3), SLOT (4,5-6,5-8mm), HEX (2-2,5-3-4-5-6mm), TORX-Profil (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)
- 1 1/4" Ratsche mit 72 Zähnen

Satzinhalt 1/2":

- 13 Sechskant-Einsätze (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm)
- 2 Zündkerzeneinsätze (16mm & 21mm)
- 1 Kardangelenk
- 2 Verlängerungsstangen (125mm und 250mm)
- 1 verschiebbarer T-Kopf 3/8"(F) × 1/2"(M)
- 1 Kupplungsstück (1/2" Dr. auf 1/2" 8mm Sechskant)
- 1 1/2"-Ratsche mit 72 Zähnen
- 10 Bits 8mm × 30mm: HEX (6-8-10-12-14), TORX-Profil (T40-T45-T50-T55-T60)

Abmessungen des Satzes: 400 × 260 × 80 mm

Stärken

Ein komplettes Set für den täglichen Bedarf.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente69
Antriebsvierkant1/4 - 1/2 ''
153,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std