IS 19 8X1,2 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 8x1,2mm

Steckschlüssel-Schraubendreher flach - IS 19

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IS 19 8x1,2
Rubix:1032819
Hersteller:6656060
EAN:4010886665602
IS 19 8X1,2 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 8x1,2mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckflach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IS 19 8X1,2 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 8x1,2mm


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckflach
Abdruckgröße8x1,2 mm
Modellis 19 8x1,2
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
17,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen