3610004525 Steckregal COMPACT AF 2500x1250x300grau
Steckregal COMPACT AF 2500x1250x300grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021094
Rubix:1110191
EAN:4026212288025




Produktdetails : 3610004525 Steckregal COMPACT AF 2500x1250x300grau
Büro-Steckregal META COMPACTeinseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoffbeschichtete, vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af 2500x1250x300 |
|---|---|
| Breite | 1250 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | qualitätsstahl (kunststoffbeschichtete, vormontierte rahmen) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
