• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210015105 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm GF

    3210015105 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm GF

    Regal Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3210015105
    Rubix:2989217
    brand logo

    Produktdetails : 3210015105 Schwerlastauszugregal 2500x900x1250mm GF


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.850,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.201,50 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210010785 Zusatzebene WS-Regal 1500x800 mm Spanplatte3610010425 Regal FlexWall VFW48 B800xT400xH1532 mm 4 OH m.Sockel weiß3210012125 Weitspannregal vzk 1700x800x2970 Stahlp3210007235 Steckregal S3 230 GF 2500x1000x500mm gra3210015360 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig 2500 mm3210009245 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x800mm verz3210002090 Fachboden 7035 1300x300 mm Tragk. 150 kg3210010275 Weitspannregal GR 3000x2500x500mm Stahlböd.3210009000 Doppel-Steckregal 100 AF H2500xB1000xT2x400mm gr3210010445 Weitspannregal GR 2500x1500x800mm Spanplat.3210004505 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x600mm verz.3210011470 Zusatzebene W100 1000x1785 mm Spanplatte3210010710 Weitspannregal AR 2000x2500x400mm Spanplat.3210010475 Weitspannregal AR 2000x1500x500mm Spanplat.3210010125 Weitspannregal GR 2000x2000x800mm Stahlböd.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap