3210006830 Steckregal S3 100 AF 2000x1000x600 mm RA
Steckregal S3 100 AF 2000x1000x600 mm RAL 7035
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900040444
Rubix:1852482
EAN:4026212224337
Produktdetails : 3210006830 Steckregal S3 100 AF 2000x1000x600 mm RA
Steckregal META CLIP S3, Fachlast 100 kg, RAL 7035 lichtgrau • Oberfläche Böden/Rahmen: RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: zerlegt • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Hinweis: Tiefensteifen sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt. Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | verzinkt (sendzimir) bzw. kunststoffbeschichtet; oberfläche böden/rahmen ral 7035 lichtgrau, tiefensteifen verzinkt |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


