3210006760 Fachboden S 100 CLIP 1000x400 mm verz.
Fachboden S 100 CLIP 1000x400 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001784
Rubix:1097533
EAN:4026212047509



Produktdetails : 3210006760 Fachboden S 100 CLIP 1000x400 mm verz.
Fachboden für Steckregal Meta CLIP, Fachlast 100 kg • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | fachboden s 100 clip |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahlblech, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
