3210012255 Weitspannregal verz. GF 2200x800x2200 mm Spanp.
Weitspannregal verz. GF 2200x800x2200 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002397
Rubix:1097625
EAN:4026212057850




Produktdetails : 3210012255 Weitspannregal verz. GF 2200x800x2200 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mini-rack grundfeld (gf) |
|---|---|
| Breite | 2200 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | stahl (sendzimirverzinkt); spanplatten |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
761,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
906,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
