3210009320 Doppel-Steckregal 230 GF H2500xB1000xT2x800mm gr
Doppel-Steckregal 230 GF H2500xB1000xT2x800mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028199
Rubix:1100034
EAN:4026212101904




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta clip 230 gf doppel-steckregal (doppelseitig, grau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009320 Doppel-Steckregal 230 GF H2500xB1000xT2x800mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta clip 230 gf doppel-steckregal (doppelseitig, grau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | stahl (oberfläche: ral 7035 lichtgrau kunststoff-beschichtet) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.024,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.218,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage