KAR10-12 antistatische Einsteckverbindung, Reduktion

Steckreduzierer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KAR10-12
Rubix:2173826
Hersteller:00265958
KAR10-12 antistatische Einsteckverbindung, Reduktion

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604 messing (chemisch vernickelt) + pbt; dichtungen: leitfähiges nbr
Anschluss 112
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KAR10-12 antistatische Einsteckverbindung, Reduktion


Die antistatische One-Touch-Verschraubungsserie KA ermöglicht einhändiges Ein- und Ausstecken. Die Serie KA kann in kupferfreien Anwendungen und im Vakuum (max. -100kPa) eingesetzt werden. Für Gehäuse und Dichtungen der Verschraubungen und der Schläuche wird leitfähiges Harz verwendet. Die Serie KA ist flammresistent (UL94-Standard, V-0).

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604 messing (chemisch vernickelt) + pbt; dichtungen: leitfähiges nbr
Anschluss 112
Profilspezialprofil zur abdichtung & zum reduzieren des strömungswiderstands beim einstecken des schlauchs
Anschluss 210
Max. Temperatur40 °C
Typeinsteckreduzierer (plug-in reducer) – kar, antistatisch
Rohrdurchmesser12 mm
4,92 exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage