9642290030 Einsteck-Umschaltkn. 1/2Zoll 14x18mm Vierkant
Steckbare Ratsche 14x18 - 7418
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7418-02
Rubix:1030897
Hersteller:7687580
EAN:4002805748022



Produktdetails : 9642290030 Einsteck-Umschaltkn. 1/2Zoll 14x18mm Vierkant
Die aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedete Ratschenkopf Gedore 7418 mit matt verchromter Oberfläche bietet in der Ausführung mit 3/4"-Vierkant eine dauerhafte Belastbarkeit bis 400 Nm. Er wurde für anspruchsvolle Montagearbeiten entwickelt und lässt sich über die SE 14×18-Aufnahme mit passenden Griffen verbinden.
Eigenschaften:
Der Ratschenkopf besteht aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl mit matt verchromter Oberfläche und zeichnet sich dadurch durch eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß aus. Die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt über eine drehbare Kappe, ohne dass das Werkzeug demontiert werden muss. Dadurch wird der Wechsel zwischen Anziehen und Lösen auch in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die feine Verzahnung des Ratschenmechanismus ermöglicht einen geringen Rückholwinkel zwischen zwei Betätigungen. Eine Stiftsicherung hält den Ratschenkopf sicher auf dem Griff. Erhältlich in den Ausführungen 1/2" (Art.-Nr. 7418-02) und 3/4" (Art.-Nr. 7418-04), deckt das Modell je nach Anwendung einen breiten Drehmomentbereich ab.
Spezifikationen:
• Modell 7418-02 (1/2"-Antriebsvierkant):
- Referenz: 7418-02
- Antriebsvierkant: 1/2" (12,5 mm)
- Griffanschluss: SE 14×18
- Rückholwinkel: 7,2°
- Kopfhöhe ohne Antriebsvierkant: 28,8 mm
- Nutzlänge (für die Drehmomentberechnung): 25,0 mm
- Maximales Dauerdrehmoment: 340 N·m
- Gewicht: 0,363 kg
• Modell 7418-04 (3/4"-Antriebsvierkant):
- Referenz: 7418-04
- Antriebsvierkant: 3/4" (20 mm)
- Griffanschluss: SE 14×18
- Rückholwinkel: 7,2°
- Kopfhöhe ohne Antriebsvierkant: 35,5 mm
- Nutzlänge (für die Drehmomentberechnung): 33,0 mm
- Maximales Dauerdrehmoment: 400 N·m
- Gewicht: 0,790 kg
Normen:
Diese Ratschenköpfe entsprechen der Norm DIN EN ISO 6789. Dabei handelt es sich um eine internationale Norm für handbetätigte Drehmomentwerkzeuge zum Anziehen von Schrauben und Muttern. Sie legt Anforderungen und Prüfverfahren zur Überprüfung der Konstruktionskonformität, der Qualitätskonformität sowie des Kalibrierungsverfahrens fest.
Eigenschaften:
Der Ratschenkopf besteht aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl mit matt verchromter Oberfläche und zeichnet sich dadurch durch eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verschleiß aus. Die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt über eine drehbare Kappe, ohne dass das Werkzeug demontiert werden muss. Dadurch wird der Wechsel zwischen Anziehen und Lösen auch in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die feine Verzahnung des Ratschenmechanismus ermöglicht einen geringen Rückholwinkel zwischen zwei Betätigungen. Eine Stiftsicherung hält den Ratschenkopf sicher auf dem Griff. Erhältlich in den Ausführungen 1/2" (Art.-Nr. 7418-02) und 3/4" (Art.-Nr. 7418-04), deckt das Modell je nach Anwendung einen breiten Drehmomentbereich ab.
Spezifikationen:
• Modell 7418-02 (1/2"-Antriebsvierkant):
- Referenz: 7418-02
- Antriebsvierkant: 1/2" (12,5 mm)
- Griffanschluss: SE 14×18
- Rückholwinkel: 7,2°
- Kopfhöhe ohne Antriebsvierkant: 28,8 mm
- Nutzlänge (für die Drehmomentberechnung): 25,0 mm
- Maximales Dauerdrehmoment: 340 N·m
- Gewicht: 0,363 kg
• Modell 7418-04 (3/4"-Antriebsvierkant):
- Referenz: 7418-04
- Antriebsvierkant: 3/4" (20 mm)
- Griffanschluss: SE 14×18
- Rückholwinkel: 7,2°
- Kopfhöhe ohne Antriebsvierkant: 35,5 mm
- Nutzlänge (für die Drehmomentberechnung): 33,0 mm
- Maximales Dauerdrehmoment: 400 N·m
- Gewicht: 0,790 kg
Normen:
Diese Ratschenköpfe entsprechen der Norm DIN EN ISO 6789. Dabei handelt es sich um eine internationale Norm für handbetätigte Drehmomentwerkzeuge zum Anziehen von Schrauben und Muttern. Sie legt Anforderungen und Prüfverfahren zur Überprüfung der Konstruktionskonformität, der Qualitätskonformität sowie des Kalibrierungsverfahrens fest.
Stärken
• Rückholwinkel von 7°, wodurch Arbeiten auch bei sehr begrenztem Schwenkbereich möglich sind
• Umschaltung der Drehrichtung über eine drehbare Kappe, ohne das Werkzeug abzusetzen, wodurch sich die Arbeitszeit verkürzt
• Einheitliche SE 14×18-Schnittstelle für beide Größen, was die Verwaltung von Griffen und Zubehör in der Werkstatt vereinfacht
• Stiftsicherung reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Lösens des Ratschenkopfs während des Anziehens
• Feine Verzahnung ermöglicht eine präzise Positionierung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Betätigungen an Schrauben oder Muttern
• Umschaltung der Drehrichtung über eine drehbare Kappe, ohne das Werkzeug abzusetzen, wodurch sich die Arbeitszeit verkürzt
• Einheitliche SE 14×18-Schnittstelle für beide Größen, was die Verwaltung von Griffen und Zubehör in der Werkstatt vereinfacht
• Stiftsicherung reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Lösens des Ratschenkopfs während des Anziehens
• Feine Verzahnung ermöglicht eine präzise Positionierung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Betätigungen an Schrauben oder Muttern
Anwendungen
Der Ratschenkopf Gedore 7418 eignet sich für Montage- und Wartungsarbeiten, bei denen der verfügbare Bauraum eine wesentliche Einschränkung darstellt. Er wird regelmäßig in der industriellen Instandhaltung, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie sowie an Produktionsanlagen eingesetzt, um Befestigungselemente anzuziehen oder zu lösen, die sich in der Nähe von Trennwänden, Rohrleitungen oder anderen benachbarten Bauteilen befinden. Besonders geeignet ist er für Arbeiten an Fahrgestellen, Maschinenrahmen, Schaltschränken und kompakten Baugruppen, bei denen der verfügbare Drehwinkel weniger als 10° beträgt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Befestigung | 12,5 mm |
| Länge | 28,8 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std