STW-735/100 EINSTECKKNARRE 22 X 28 MM

EINSTECKKNARRE 22 X 28 MM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Stahlwille:58250100
Rubix:1415719
Hersteller:735/100
EAN:4018754239627
STW-735/100 EINSTECKKNARRE 22 X 28 MM

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : STW-735/100 EINSTECKKNARRE 22 X 28 MM


Für eine optimale Drehmomentübertragung und maximale Lebensdauer entwickelt, bietet der Ratschenaufsatz Stahlwille 735/100 eine besonders robuste Bauweise, einen durchgehenden Vierkantantrieb und eine Belastbarkeit bis 1000 N·m.

Eigenschaften:
Dieser Ratschenaufsatz ist für den intensiven Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, in denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Der 30-Zahn-Mechanismus ermöglicht einen Arbeitswinkel von 12°. Ausgestattet mit einem durchgehenden 3/4″-Außenvierkant, ist er mit gängigen Standard-Steckschlüsseleinsätzen kompatibel. Auf der Werkzeugseite passt der 22 x 28 mm-Vierkant auf eine Vielzahl von Drehmomentschlüsseln. Das stabile Gehäuse aus hochwertigem Stahl sorgt für hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen und erhöht die Lebensdauer. Die Ratsche ist nicht umschaltbar und kann ausschließlich im Anziehmodus verwendet werden.

Spezifikationen:
• Modell: 735/100
• Abtriebs-Vierkant: 3/4″
• Antriebs-Vierkant: 22 x 28 mm
• Anzahl Zähne: 30
• Arbeitswinkel: 12°
• Maximales Drehmoment: 1000 N·m
• Gesamtbreite: 76 mm
• Gesamthöhe: 70 mm mit Antriebsvierkant, 42 mm ohne
• Länge: 135 mm
• Abstand Drehachse–Antriebs-Vierkant (S): 55 mm
• Nettogewicht: 1893 g
• Verpackungsmaße: 140 x 80 x 70 mm

Markeninformationen:
Seit der Gründung 1862 in Wuppertal zählt Stahlwille zu den führenden deutschen Herstellern von Präzisionswerkzeugen für Industrie, Luftfahrt und professionelle Instandhaltung. Mit über 160 Jahren Erfahrung steht die Marke für kompromisslose Qualität, Innovationskraft und höchste Fertigungspräzision. Die Produktion erfolgt überwiegend in Deutschland und unterliegt strengen Nachhaltigkeits- und Qualitätskontrollen. Stahlwille-Produkte sind in über 90 Ländern im Einsatz.

Stärken

• Drehmomentübertragung bis 1000 N·m für anspruchsvolle Anwendungen
• 30-Zahn-Mechanismus für zuverlässiges und belastbares Einrasten
• Made in Germany – Qualität, Langlebigkeit und Präzision
• Kompatibel mit einer Vielzahl gängiger Drehmomentschlüssel

Anwendungen

Der Ratschenaufsatz Stahlwille 735/100 ist ideal für präzise Verschraubungen in anspruchsvollen Industrieanwendungen. In Verbindung mit Drehmomentschlüsseln gewährleistet er eine exakte Kontrolle des Anzugsdrehmoments – ob in der Fertigung, Wartung oder mechanischen Montage. Besonders geeignet für Werkstätten, Montagelinien sowie für Arbeiten an Werkzeugmaschinen und schweren Industrieanlagen, bei denen Leistung und Genauigkeit gleichermaßen gefragt sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x76x135 mm
Bruttogewicht1915 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Länge55 mm
Drehmoment, Maximum1000 N.m
Zolltarifcode82041100
510,82 exkl. MwSt.
/ Stück
607,88 inkl. MwSt.