Referenzen
Stahlwille:58254004
Rubix:1680305
Hersteller:725/4
EAN:4018754140787



Produktdetails : STW-725/4 Einsteckknarre 9 x 12 mm
Der 725/4 von Stahlwille ist ein Ratscheneinsatz für Drehmomentschlüssel, die mit einem System auswechselbarer Einsätze ausgestattet sind. Er nimmt Drehmomente bis zu 40 N·m bei geringem Platzbedarf auf.
Eigenschaften:
Der Ratscheneinsatz 725/4 lässt sich in die Drehmomentschlüssel der Baureihe 730N (Größen 5 und 10) sowie in den Einfachgriff Modell 1820 (oder jedes Werkzeug mit Schnittstelle 9x12 mm) integrieren. Die Umkehrbarkeit des Mechanismus ermöglicht den Wechsel zwischen Anziehen und Lösen ohne Werkzeugwechsel. Die Ratsche verfügt über 22 Zähne bei einem Rückstellwinkel von etwa 16°. Die Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantaufnahme ¼" sind direkt mit dem Außenvierkant kompatibel und werden durch die Haltekugel gesichert.
Spezifikationen:
• Modell: 725/4
• Größe der Werkzeughalterschnittstelle (Griff- oder Drehmomentschlüsselseite): 9 × 12 mm
• Außenvierkant: ¼"
• Breite (b): 22 mm
• Höhe (h): 13,8 mm
• Anzahl der Zähne: 22
• Rückstellwinkel: etwa 16,4°
• Maximales Drehmoment: 40 N·m
• Drehrichtungsumkehr: Hebel
• Nutzlänge: 17,5 mm
• Gewicht: 62 g
Eigenschaften:
Der Ratscheneinsatz 725/4 lässt sich in die Drehmomentschlüssel der Baureihe 730N (Größen 5 und 10) sowie in den Einfachgriff Modell 1820 (oder jedes Werkzeug mit Schnittstelle 9x12 mm) integrieren. Die Umkehrbarkeit des Mechanismus ermöglicht den Wechsel zwischen Anziehen und Lösen ohne Werkzeugwechsel. Die Ratsche verfügt über 22 Zähne bei einem Rückstellwinkel von etwa 16°. Die Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantaufnahme ¼" sind direkt mit dem Außenvierkant kompatibel und werden durch die Haltekugel gesichert.
Spezifikationen:
• Modell: 725/4
• Größe der Werkzeughalterschnittstelle (Griff- oder Drehmomentschlüsselseite): 9 × 12 mm
• Außenvierkant: ¼"
• Breite (b): 22 mm
• Höhe (h): 13,8 mm
• Anzahl der Zähne: 22
• Rückstellwinkel: etwa 16,4°
• Maximales Drehmoment: 40 N·m
• Drehrichtungsumkehr: Hebel
• Nutzlänge: 17,5 mm
• Gewicht: 62 g
Stärken
• Integrierte Umkehrbarkeit: Der Wechsel zwischen Anziehen und Lösen erfolgt, ohne den Einsatz zu entfernen
• Geringer Platzbedarf: Die kompakten Abmessungen (22 × 13,8 mm, Nutzlänge 17,5 mm) ermöglichen den Einsatz in beengten Bereichen
• Geringer Platzbedarf: Die kompakten Abmessungen (22 × 13,8 mm, Nutzlänge 17,5 mm) ermöglichen den Einsatz in beengten Bereichen
Anwendungen
Erfüllt die Anforderungen an präzises Anziehen, wie sie in der industriellen Instandhaltung, bei der mechanischen Montage und beim Zusammenbau von Baugruppen auftreten, die ein kontrolliertes Drehmoment erfordern.
Kompatibel mit den Drehmomentschlüsseln der Baureihe 730N und mit dem Griff 1820 von Stahlwille. Kompatibel mit Steckschlüsseleinsätzen mit Antriebsvierkant 1/4".
Kompatibel mit den Drehmomentschlüsseln der Baureihe 730N und mit dem Griff 1820 von Stahlwille. Kompatibel mit Steckschlüsseleinsätzen mit Antriebsvierkant 1/4".
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x22x59 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 g |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 17,5 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen