Referenzen
Aventics:2121706040
Rubix:591838
Hersteller:2121706040

Dokumente
Produktdetails : 2121706040 Steckanschluss
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (pbt) |
| Länge | 40,6 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std