867658 Edelstahl Manometer 100mm Anschluss unten 1/2 0..6Bar
Manometer rostfrei
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:867658
Rubix:3234497
EAN:3660338216091

Dokumente
Produktdetails : 867658 Edelstahl Manometer 100mm Anschluss unten 1/2 0..6Bar
Edelstahl-Manometer und Edelstahlmechanismus.
Passend für 1/4" – 63 mm Durchmesser.
Wird ohne Glycerin geliefert –
Passend für 1/4" – 63 mm Durchmesser.
Wird ohne Glycerin geliefert –
Edelstahl Manometer 100mm Anschluss unten 1/2 0..6Bar
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Länge | 29 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | g1/4 b |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Betriebsdruck | 6 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen